Wibe Group - W3/40-70 3M SZ KABELRENNE - 735389
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 40 mm
Bredde - 70 mm
Lengde - 3000 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
3 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677353897
Elnummer
1376921
Leverandørens varenummer
735389
Typebeskrivelse
1376921
Høyde:
40 mm
Bredde:
70 mm
Lengde:
3000 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Materialtykkelse:
1 mm
Nyttbart tverrsnitt:
6544125 mm²
Med overdel:
nei
Sideveggsperforering:
Ja
Montasjehull i bunnen:
Ja
NATO hullmønster:
nei
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre