Wibe Group - W38P HVIT GL60 SKRUESATS - 782216

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - W38P HVIT GL60 SKRUESATS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Hodeform - Linsehode

  • Gjengemål metrisk (M.). - 5

  • Lengde til underkant hode - 10 mm

  • Sportype - Andre

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677822164

Elnummer

1357994

Leverandørens varenummer

782216

Typebeskrivelse

1357994

Materiale:

Stål

Hodeform:

Linsehode

Gjengemål metrisk (M.).:

5

Lengde til underkant hode:

10 mm

Sportype:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Gjengetype:

Metrisk

Med mutter:

Ja

Skruesats W 38P, Wibe, C4 Hvit Gl 60