Wibe Group - W4/300 mont.renne perfor. Fzv - 736619
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 15 mm
Bredde - 300 mm
Lengde - 1960 mm
Materiale - Stål
Materialtykkelse - 1,25 mm
Emballasje og betingelser
2 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677366194
Elnummer
1357928
Leverandørens varenummer
736619
Typebeskrivelse
1357928
Høyde:
15 mm
Bredde:
300 mm
Lengde:
1960 mm
Materiale:
Stål
Materialtykkelse:
1,25 mm
Nyttbart tverrsnitt:
4500 mm²
Med overdel:
nei
Sideveggsperforering:
nei
Montasjehull i bunnen:
Ja
NATO hullmønster:
Ja
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Montasjerenne W4, 300mm, Wibe, Fzv, Varmforsinket, 1.96M


