Wibe Group - W44 PL BANDFESTE - 718469
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Bredde - 96 mm
Perforering - Rund
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677184699
Elnummer
1377027
Leverandørens varenummer
718469
Typebeskrivelse
1377027
Materiale:
Plast
Bredde:
96 mm
Perforering:
Rund
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Svart
Antall perforerte rader:
1
Hullingens retning:
Langsgående
Perforeringsdiameter:
8,5 mm
Perforeringslengde:
4 mm


