Wibe Group - W45- 70 FZS Endedeksel - 731730

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - W45- 70 FZS Endedeksel

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabelrenne høyde - 40 mm

  • Kabelrenne bredde - 70 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert

  • Klar høyde - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677317301

Elnummer

1377351

Leverandørens varenummer

731730

Typebeskrivelse

1377351

Kabelrenne høyde:

40 mm

Kabelrenne bredde:

70 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Endeplate W45, Wibe, Fzs, Sendzimirforsinket