Wibe Group - W50 FZS ARMATURFESTE - 720520
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Utligger
Materiale - Stål
Lengde - 250 mm
Bredde - 30 mm
Høyde - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677205202
Elnummer
1377280
Leverandørens varenummer
720520
Typebeskrivelse
1377280
Type tilbehør/reservedel:
Utligger
Materiale:
Stål
Lengde:
250 mm
Bredde:
30 mm
Høyde:
100 mm
Diameter:
8,5 mm
Armaturfeste W50, Wibe, Fzs, Sendzimirforsinket