Wibe Group - W6-100 FZS STØTTESKINNE - 718829
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Bredde - 97 mm
Perforering - Rund
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677188291
Elnummer
1377030
Leverandørens varenummer
718829
Typebeskrivelse
1377030
Materiale:
Stål
Bredde:
97 mm
Perforering:
Rund
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Antall perforerte rader:
1
Hullingens retning:
Langsgående
Perforeringsdiameter:
3 mm
Perforeringsbredde:
3 mm
Perforeringslengde:
75 mm


