Wibe Group - W6-500 FZS STØTTESKINNE - 718833
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Bredde - 497 mm
Perforering - Rund
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677188338
Elnummer
1377035
Leverandørens varenummer
718833
Typebeskrivelse
1377035
Materiale:
Stål
Bredde:
497 mm
Perforering:
Rund
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Antall perforerte rader:
1
Hullingens retning:
Langsgående
Perforeringsdiameter:
3 mm
Perforeringsbredde:
3 mm
Perforeringslengde:
475 mm
Støtteskinne W6, 500mm, Wibe, Fzs, Sendzimirforsinket