Wibe Group - W7-150 FZS BÆREJERN/SKJØT - 734555
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Langsgående forbindelse
Leddforbindelse, horisontal - nei
Leddforbindelse, vertikal - nei
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677345557
Elnummer
1377058
Leverandørens varenummer
734555
Typebeskrivelse
1377058
Modell / utførelse:
Langsgående forbindelse
Leddforbindelse, horisontal:
nei
Leddforbindelse, vertikal:
nei
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Forbindelsestype:
Skjøtestykke med skruer
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelstige:
nei
Egnet for kabelrenne:
Ja
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
150...150 mm
Passer for gitterrenne tråd:
40...40 mm
Lengde:
200 mm
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre