Wibe Group - WGX-A kabelhylle Alu 55 - STA520105
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkelt
Egnet for kanaldybde - 55 mm
Type feste - Låsbar
Lengde - 500 mm
Materiale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321679004926
Elnummer
1202249
Leverandørens varenummer
STA520105
Typebeskrivelse
1202249
Modell / utførelse:
Enkelt
Egnet for kanaldybde:
55 mm
Type feste:
Låsbar
Lengde:
500 mm
Materiale:
Aluminium
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Deler kanalen i to rom, som skiller strømkablene fra datakablene