Wibe Group - Wibe - kabel klemme ARX1-22 Z+ - CSU795602
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fastspenningsområde - 17...22 mm
Maks antall kabler - 1
Klemmemateriale - Stål
Skruemateriale - Stål
Monteringsmetode - Rundprofil
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489726980
Elnummer
1283976
Leverandørens varenummer
CSU795602
Typebeskrivelse
1283976
Fastspenningsområde:
17...22 mm
Maks antall kabler:
1
Klemmemateriale:
Stål
Skruemateriale:
Stål
Monteringsmetode:
Rundprofil
For metriske rør:
22
Overflate bøyle:
Varmgalvanisert
Overflate skrue:
Sink/nikkellegering
Halogenfri:
Ja


