Wibe Group - Wibe - merkeplate 93 - oransje - sett av 100 - 737705
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - nei
Tekst - Med påskrift
Farge - Oransje
Lengde - 103 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677377053
Elnummer
1322168
Leverandørens varenummer
737705
Typebeskrivelse
1322168
Selvklebende:
nei
Tekst:
Med påskrift
Farge:
Oransje
Lengde:
103 mm
Gjennomsiktig:
nei
Magnetisk:
nei
Bredde:
100 mm
Høyde:
103 mm
Wibe - merkeplate 93 - oransje - sett av 100
ProduktbladPDF


