Wibe Group - Wibe - montasjeskinne WMS 25L - CSU795597
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 2000 mm
Profilform - I-profil
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert og overflatebelagt
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489584955
Elnummer
1322190
Leverandørens varenummer
CSU795597
Typebeskrivelse
1322190
Lengde:
2000 mm
Profilform:
I-profil
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert og overflatebelagt
Bredde:
27 mm
Høyde:
6 mm
Slissebredde:
27 mm
Materialtykkelse:
0,7 mm
Modell / utførelse:
Enkeltprofil
Type perforering:
Forbindelsesstykke, hullet
Hulldiameter:
6,5 mm
Med tanning:
Ja
Justerbar viskerbue:
nei
Nyttelastkapasitet:
0,38 kN
Overflate moment av treghet ly:
0,21 cm⁴ cm4
Overflate moment av treghet lz:
0,0018 cm⁴ cm4
Klar høyde:
nei


