Wibe Group - Wibestige Trinnforsterkning - - CSU795883
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type trinn - Profil, ikke hullet
Bredde - 400 mm
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677958832
Elnummer
1304368
Leverandørens varenummer
CSU795883
Typebeskrivelse
CSU795883
Type trinn:
Profil, ikke hullet
Bredde:
400 mm
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Dette er et tilbehør for å forsterke trinnet når du vet at det vil oppstå ekstra belastning på trinnet, for eksempel ved vertikal kabeltrekking av tung kabel.
Dette fungerer for Wibe kabelstiger med både ovale og perforerte trinn.
Styrken på trinnet er mer enn doblet med dette tilbehøret. Materiale stål, overflatebehandling Zink +, C4
Dette fungerer for Wibe kabelstiger med både ovale og perforerte trinn.
Styrken på trinnet er mer enn doblet med dette tilbehøret. Materiale stål, overflatebehandling Zink +, C4


