Wibe Group - X-avgr 17-800 Fzv - 721963
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall undertrøyer lange - Rørform (lukket)
Type trinn - Profil, hullet
Kabelstige høyde - 55 mm
Kabelstige bredde - 800 mm
Innvendig radius - 268 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677219636
Elnummer
1212099
Leverandørens varenummer
721963
Typebeskrivelse
721963
Antall undertrøyer lange:
Rørform (lukket)
Type trinn:
Profil, hullet
Kabelstige høyde:
55 mm
Kabelstige bredde:
800 mm
Innvendig radius:
268 mm
Klar høyde:
nei
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre


