Wibe Group - X-avgr. W13/40-100 sendzimirf - CSU795835
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabelrenne høyde - 40 mm
Kabelrenne bredde - 100 mm
Modell / utførelse - Uten skjøtestykke
Materiale - Stål
NATO hullmønster - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677958351
Elnummer
1311565
Leverandørens varenummer
CSU795835
Typebeskrivelse
1311565
Kabelrenne høyde:
40 mm
Kabelrenne bredde:
100 mm
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Materiale:
Stål
NATO hullmønster:
nei
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Farge:
Andre
RAL-nummer:
9005


