Wibe Group - X-avgr W13/40-50 flat Fzs hvit - CSU795388
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabelrenne høyde - 40 mm
Kabelrenne bredde - 50 mm
Materiale - Stål
NATO hullmønster - nei
Rustfritt stål, beiset - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480995026
Elnummer
1212067
Leverandørens varenummer
CSU795388
Typebeskrivelse
CSU795388
Kabelrenne høyde:
40 mm
Kabelrenne bredde:
50 mm
Materiale:
Stål
NATO hullmønster:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Hvit


