Wibe Group - X-avgr W13/60-300 SKH Fzs hvit - 782444
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabelrenne høyde - 60 mm
Kabelrenne bredde - 300 mm
Modell / utførelse - Uten skjøtestykke
Materiale - Stål
NATO hullmønster - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677824441
Elnummer
1212170
Leverandørens varenummer
782444
Typebeskrivelse
782444
Kabelrenne høyde:
60 mm
Kabelrenne bredde:
300 mm
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Materiale:
Stål
NATO hullmønster:
nei
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
RAL-nummer:
9010


