Wibe Group - X-avgr W13/60-70 SKH Fzs - 782095
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabelrenne høyde - 60 mm
Kabelrenne bredde - 70 mm
Modell / utførelse - Uten skjøtestykke
Materiale - Stål
NATO hullmønster - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677820955
Elnummer
1212165
Leverandørens varenummer
782095
Typebeskrivelse
782095
Kabelrenne høyde:
60 mm
Kabelrenne bredde:
70 mm
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Materiale:
Stål
NATO hullmønster:
nei
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert


