Wibe Group - X-AVGRENING 17, 500MM, WIBE, FZV, VARMFORSINKET - 716214
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall undertrøyer lange - Rørform (lukket)
Type trinn - Profil, hullet
Kabelstige høyde - 55 mm
Kabelstige bredde - 500 mm
Innvendig radius - 268 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677162147
Elnummer
1357535
Leverandørens varenummer
716214
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Antall undertrøyer lange:
Rørform (lukket)
Type trinn:
Profil, hullet
Kabelstige høyde:
55 mm
Kabelstige bredde:
500 mm
Innvendig radius:
268 mm
Klar høyde:
nei
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
RAL-nummer:
0


