Wibe Group - Z-reducer CT50-100 - MCT3351PC1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabelrenne høyde - 50 mm
Bredde (stor) - 100 mm
Bredde (liten) - 100 mm
Konstruktionstype - Symmetrisk avtrapping
Modell / utførelse - Uten skjøtestykke
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321678034818
Elnummer
1331530
Leverandørens varenummer
MCT3351PC1
Typebeskrivelse
MCT3351PC1
Kabelrenne høyde:
50 mm
Bredde (stor):
100 mm
Bredde (liten):
100 mm
Konstruktionstype:
Symmetrisk avtrapping
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Klar høyde:
nei
Materiale:
Andre
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
GFK (glassfiberforsterket plast)
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7047


