Wibe Group - Z-reducer LM100 300 PC1 - MLM2260PC1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall undertrøyer lange - Profil (åpen)
Bredde (stor) - 300 mm
Bredde (liten) - 300 mm
Konstruktionstype - Symmetrisk avtrapping
Høyde sidevanger - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321678032395
Elnummer
1331568
Leverandørens varenummer
MLM2260PC1
Typebeskrivelse
MLM2260PC1
Antall undertrøyer lange:
Profil (åpen)
Bredde (stor):
300 mm
Bredde (liten):
300 mm
Konstruktionstype:
Symmetrisk avtrapping
Høyde sidevanger:
100 mm
Type trinn:
Profil, hullet
Klar høyde:
nei
Materiale:
Andre
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
GFK (glassfiberforsterket plast)
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7047


