Wibe - HT-2304 STÅL/HVIT BENDSLETRÅD
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Båndbredde - 1,5 mm
Båndlengde - 100000 mm
Farge - Hvit
Båndtykkelse - 1,5 mm
Minste strekkstyrke - 0 N
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677136841
Elnummer
1358102
Leverandørens varenummer
713684
Typebeskrivelse
1358102
Båndbredde
1,5 mm
Båndlengde
100000 mm
Farge
Hvit
Båndtykkelse
1,5 mm
Minste strekkstyrke
0 N
Temperaturområde for montasje
0...0 °C
Modell / utførelse
Uten tenner
Materiale
Plast
Materialkvalitet
Andre
Overflatebeskyttelse
Andre
UV-stabil iflg. ASTM D6779
Ja
Halogenfri
Ja
Gjennomsiktig
Nei
Fluorescerende
Nei
Tekstingsområde
Uten
Løsbar lukking
Nei
Type feste
Andre
VG-godkjenning
Nei
MIL-godkjent
Nei
UL-godkjenning
Ja
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94
Andre
Bendsletråd Ht-2304, Wibe, Stål/Hvit