Wibe - HT-2311 FZV GRÅ BÆRELINE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tverrsnitt - 19,3 mm²
Ytre diameter - 6,15 mm
Antall enkelttråder - 7
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677136889
Elnummer
1358204
Leverandørens varenummer
713688
Typebeskrivelse
1358204
Tverrsnitt
19,3 mm²
Ytre diameter
6,15 mm
Antall enkelttråder
7
Materiale
Stål
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
Diameter enkelttråd (kordel)
1,71 mm
Kappemateriale
Uten
Bruddstyrke
9700 N
Nyttelastkapasitet
5706 N
Farge
Grå
Vekt
13,5 kg/100m kg/100 m
Bæreline Ht-2311, Wibe, Fzv, Varmforstnket / Grå Pvc