Wibe - HTR-2303 RF/HVIT BENDSLETRÅD
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Båndbredde - 0 mm
Båndlengde - 100 mm
Farge - Hvit
Båndtykkelse - 1,25 mm
Minste strekkstyrke - 0 N
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677136865
Elnummer
1358106
Leverandørens varenummer
713686
Typebeskrivelse
1358106
Båndbredde
0 mm
Båndlengde
100 mm
Farge
Hvit
Båndtykkelse
1,25 mm
Minste strekkstyrke
0 N
Driftstemperaturområde
0...0 °C
Temperaturområde for montasje
0...0 °C
Modell / utførelse
Buntebånd i metervis
Materiale
Plast med metallpigmenter
Materialkvalitet
Andre
Overflatebeskyttelse
Andre
UV-stabil iflg. ASTM D6779
Ja
Halogenfri
Ja
Gjennomsiktig
Nei
Fluorescerende
Nei
Tekstingsområde
Uten
Løsbar lukking
Nei
Type feste
Andre
VG-godkjenning
Nei
MIL-godkjent
Nei
UL-godkjenning
Ja
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94
Andre
Bendsletråd Htr-2303, Wibe, Syrefast/Hvit