Wibe - INNVENDIG KONSOLL W17, 300MM, FZS, SENDZIMIRFORSINKET - 716913
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 319 mm
Høyde - 165 mm
Modell / utførelse - Veggmontert arm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677169139
Elnummer
1377203
Leverandørens varenummer
716913
Typebeskrivelse
Kabelbaner landbaserte
Lengde:
319 mm
Høyde:
165 mm
Modell / utførelse:
Veggmontert arm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Bredde:
75 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
300...300 mm
Vinkelområde:
90...90 °
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
RAL-nummer:
0
Innvendig Konsoll W17, 300mm, Fzs, Sendzimirforsinket


