Wibe - INNVENDIG KONSOLL W17, 400MM, FZS, SENDZIMIRFORSINKET - 716914
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 419 mm
Høyde - 165 mm
Modell / utførelse - Veggmontert arm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677169146
Elnummer
1377204
Leverandørens varenummer
716914
Typebeskrivelse
Kabelbaner landbaserte
Lengde:
419 mm
Høyde:
165 mm
Modell / utførelse:
Veggmontert arm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Bredde:
75 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
400...400 mm
Vinkelområde:
90...90 °
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
RAL-nummer:
0
Innvendig Konsoll W17, 400mm, Fzs, Sendzimirforsinket


