Wibe - Just.vinkel W10S/60-300 FSZ
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Retningsendring - Horisontal
Vinkel (verdi) - Justerbar
Konstruktionstype - Leddbue, element
Kabelrenne høyde - 60 mm
Kabelrenne bredde - 300 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677822720
Elnummer
1361004
Leverandørens varenummer
782272
Typebeskrivelse
1361004
Retningsendring
Horisontal
Vinkel (verdi)
Justerbar
Konstruktionstype
Leddbue, element
Kabelrenne høyde
60 mm
Kabelrenne bredde
300 mm
Bøyningsuførelse
Glatt bøy
Med overdel
Nei
Innvendig radius
312 mm
Materialtykkelse
1 mm
Sideveggsperforering
Nei
Montasjehull i bunnen
Nei
NATO hullmønster
Nei
Modell / utførelse
Uten skjøtestykke
Egnet for funksjonsopprettholdelse
Nei
Materiale
Stål
Rustfritt stål, beiset
Nei
Materialkvalitet
Andre
Overflatebeskyttelse
Båndgalvanisert
Farge
Hvit
RAL-nummer
9010
Justerbar vinkel W10/60. Brukes til horisontal avvinkling av alle typer Wibe kabelrenner med 60mm vange.
Justerbar fra 105° til 165° med 7,5° stepp.