Wibe - KABELKLAMMER TYPE A1-36, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET FOR KABEL: 29-36MM
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fastspenningsområde - 29...36 mm
Maks antall kabler - 1
Klemmemateriale - Stål
Skruemateriale - Stål
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677185115
Elnummer
1358050
Leverandørens varenummer
718511
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Fastspenningsområde
29...36 mm
Maks antall kabler
1
Klemmemateriale
Stål
Skruemateriale
Stål
Monteringsmetode
Andre
For metriske rør
36
For PG-rør
0
Overflate bøyle
Båndgalvanisert
Overflate skrue
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Halogenfri
Nei
Kabelklammer type A1 og A2 for kabelstige stål....