Wibe - KABELKLAMMER TYPE R1-28, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET FOR KABEL: 23-28MM
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fastspenningsområde - 23...28 mm
Maks antall kabler - 1
Klemmemateriale - Stål
Skruemateriale - Stål
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677690039
Elnummer
1358008
Leverandørens varenummer
769003
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Fastspenningsområde
23...28 mm
Maks antall kabler
1
Klemmemateriale
Stål
Skruemateriale
Stål
Monteringsmetode
Andre
For metriske rør
28
For PG-rør
0
Overflate bøyle
Båndgalvanisert
Overflate skrue
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Halogenfri
Nei
Kabelklammer type R1 og R2 for kabelstige stål....