Wibe - KABELKLAMMER TYPE R2-16, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET FOR KABEL: 2x13-16MM
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fastspenningsområde - 13...16 mm
Maks antall kabler - 2
Klemmemateriale - Stål
Skruemateriale - Stål
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677690107
Elnummer
1358022
Leverandørens varenummer
769010
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Fastspenningsområde
13...16 mm
Maks antall kabler
2
Klemmemateriale
Stål
Skruemateriale
Stål
Monteringsmetode
Andre
For metriske rør
16
For PG-rør
0
Overflate bøyle
Båndgalvanisert
Overflate skrue
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Halogenfri
Nei
Kabelklammer type R1 og R2 for kabelstige stål....