Wibe - KABELRENNE W3/40, 200MM, WIBE, FZV, VARMFORSINKET, 3M
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 40 mm
Bredde - 200 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Materialtykkelse - 1 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677354047
Elnummer
1376903
Leverandørens varenummer
735404
Typebeskrivelse
Kabelbaner landbaserte
Høyde
40 mm
Bredde
200 mm
Materiale
Stål
Overflatebeskyttelse
Varmgalvanisert
Materialtykkelse
1 mm
Lengde
3000 mm
Nyttbart tverrsnitt
8000 mm²
Med overdel
Nei
Sideveggsperforering
Ja
Montasjehull i bunnen
Ja
NATO hullmønster
Nei
Modell / utførelse
Uten skjøtestykke
Egnet for funksjonsopprettholdelse
Nei
Materialkvalitet
Andre
Kabelrenne W3 - stål...