Wibe - Kabelrulle 38 Rig'n roll - 735998
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelsesområde - Andre
Materiale - Metall
Hodeform - Ring
Form - Rund
Lengde - 220 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677359981
Elnummer
1355902
Leverandørens varenummer
735998
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Anvendelsesområde:
Andre
Materiale:
Metall
Hodeform:
Ring
Form:
Rund
Lengde:
220 m
Materialkvalitet:
Rustfritt stål
Kabelrulle 38 Rig'n Roll - for trekking av kabler på stål kabelstige...


