Wibe - KABELSTIGE KHZP 200 WIBE NR 718563 A 6 M - 718563

Wibe Group
KopierKopier
Wibe - KABELSTIGE    KHZP 200   WIBE  NR 718563 A 6 M

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall undertrøyer lange - Rørform (lukket)

  • Type trinn - Profil, hullet

  • Høyde - 55 mm

  • Bredde - 200 mm

  • Lengde - 6000 mm

Emballasje og betingelser

  • 6 MTR

  • Lagervare

Produktserie

EAN/GTIN

7321677185634

Elnummer

1355521

Leverandørens varenummer

718563

Typebeskrivelse

Kabelstiger landbaserte

Antall undertrøyer lange:

Rørform (lukket)

Type trinn:

Profil, hullet

Høyde:

55 mm

Bredde:

200 mm

Lengde:

6000 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Sideveggsperforering:

nei

Trinnfeste:

Sveist

Nyttbart tverrsnitt:

19320000 mm²

Klar høyde:

nei

Trinnavstand cc:

250 mm

Materialkvalitet:

Andre

RAL-nummer:

0

Kabelstige Khzp 200mm, Wibe, Fzv, Varmforsinket, 6M