Wibe - KABELSTIGE KHZP 600 WIBE NR 718567 A 6 M - 718567
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall undertrøyer lange - Rørform (lukket)
Type trinn - Profil, hullet
Høyde - 55 mm
Bredde - 600 mm
Lengde - 6000 mm
Emballasje og betingelser
6 MTR
Lagervare
Produktserie
Wibe Kabelstiger
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7321677185672
Elnummer
1355561
Leverandørens varenummer
718567
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Antall undertrøyer lange:
Rørform (lukket)
Type trinn:
Profil, hullet
Høyde:
55 mm
Bredde:
600 mm
Lengde:
6000 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Sideveggsperforering:
nei
Trinnfeste:
Sveist
Nyttbart tverrsnitt:
67320000 mm²
Klar høyde:
nei
Trinnavstand cc:
250 mm
Materialkvalitet:
Andre
RAL-nummer:
0