Wibe - KABELSTIGE KHZSP 500 WIBE A 4 M - 718575
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall undertrøyer lange - Profil (åpen)
Type trinn - Profil, hullet
Høyde - 55 mm
Bredde - 500 mm
Lengde - 4000 mm
Emballasje og betingelser
4 MTR
Lagervare
Produktserie
Wibe Kabelstiger
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7321677185757
Elnummer
1355250
Leverandørens varenummer
718575
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Antall undertrøyer lange:
Profil (åpen)
Type trinn:
Profil, hullet
Høyde:
55 mm
Bredde:
500 mm
Lengde:
4000 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Sideveggsperforering:
nei
Trinnfeste:
Sveist
Nyttbart tverrsnitt:
55680000 mm²
Klar høyde:
nei
Trinnavstand cc:
250 mm
Materialkvalitet:
Andre
Vekt:
2,57 kg/m
RAL-nummer:
0


