Utgått

Wibe - Kabelstige KHZSPZ 600 FZV 4m - 723908

Schneider Electric
KopierKopier
Wibe - Kabelstige KHZSPZ 600 FZV 4m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall undertrøyer lange - Profil (åpen)

  • Type trinn - Profil, hullet

  • Høyde - 55 mm

  • Bredde - 598 mm

  • Lengde - 4000 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677239085

Elnummer

1355315

Leverandørens varenummer

723908

Typebeskrivelse

1355315

Antall undertrøyer lange:

Profil (åpen)

Type trinn:

Profil, hullet

Høyde:

55 mm

Bredde:

598 mm

Lengde:

4000 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Sideveggsperforering:

nei

Trinnfeste:

Sveist

Nyttbart tverrsnitt:

45120000 mm²

Klar høyde:

nei

Trinnavstand cc:

250 mm

Materialkvalitet:

Andre

Produktet er en del av Wibe-serien
Wibe har produkter som passer til: lokale med høyt nivå av korrosjon, fukt og luftforurensinger Industri og kystområder, kjemiske fabrikker
Produkt eller komponent type: kabelstige
Kortnavn utstyr: KHZSPZ
Applikasjon: industriell bruk

Kort om Produktserien: Wibe Kablerenner utgjør et komplett forlegningsystem for forlegning av kraft-, data- og kontrollkabler. Andre medier, som gass og væsker, kan også legges på Wibe-kabelrennesystemet. Rennene er ideelle for å skjule installasjonen og gi beskyttelse for de installerte kablene.Det er fem tilgjengelige materialer: ferdig galvanisert stål (Sendzimir), ferdig galvanisert pulverbelagt stål, varmgalvanisert stål, Zinkpox fargebelagt stål og AISI 316L syrefast stål.Standardrennene er tilgjengelige i perforerte eller lukkede versjoner med to sidehøyder: 40 og 60 mm. Avhengig av utvalget er rennene tilgjengelige i lengder på 2 eller 3 meter. Bredden varierer fra 50 til 600 mm.Bredden på armaturskinnene varierer fra 40 til 200 mm. Avhengig av bredden er sidehøyden enten 22 mm eller 40 mm. Standardlengden er 3 meter, og deler av utvalget er også tilgjengelig i lengder på 6 meter. Armaturskinnen er tilgjengelige i to versjoner: en perforert renne med et smart hullmønster for enkelt feste av armaturer under rennene eller en fullstendig lukket renne.Det er også et komplett utvalg av oppheng for veggmontering, takmonteringsløsninger i enkle eller doble , pendler , bærejern eller konsoller. Tilbehør som horisontale og vertikale svinger, reduksjonsstykker osv. gir en enkel og smidig retningsendring i ruten til kabelrennesystemet.StandarderIEC 61537, UNE EN 50102, UNE EN ISO 9227Sertifisert av Det Norske VeritasMaterialerFerdig galvanisert, varmgalvanisert, Zinkpox, syrefast stål AISI 316L
- Fordeler:
- Utvalg av kabelrenner med utmerket mekanisk motstand som gir høy tillatt arbeidsbelastning.
- Kan festes på oppheng med en cc avstand på opptil tre meter uten noen begrensninger på plasseringen av skjøtene.
- Avansert design forhindrer skader på hender og kabler
- Redusert installasjonstid med et redusert antall skjøter og oppheng
- Omfattende utvalg av oppheng
- Overflatebehandlinger for alle miljøer
- Komplett system med tilbehør som svinger, forgreininger, reduksjonsstykker osv.
- Armaturskinnen som fungerer som oppheng for lyssystemer.
- I samsvar med den internasjonale kvalitetsstandarden IEC 61537

- Applikasjoner:
Wibe Kabelrenner tilbyr en av de mest fleksible løsningene for forlegning av kabler i lette, middels og tunge oppgaver i forretningsbygg, industri og OEM. Avhengig av overflatebehandlingen er de egnet for ikke-aggressive innendørsmiljøer (kontorer, butikker, datasentraler osv.) eller krevende utendørsmiljøer og industrielle bruksområder. (Vindmøller, næringsmiddelindustrien, vannbehandlingsanlegg, den petrokjemiske industrien og offshore).