Wibe - KHZ-500 6M FZV KABELSTIGE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type sidebjelker - Rørform (lukket)
Type trinn - Rørform (lukket)
Høyde - 55 mm
Bredde - 500 mm
Lengde - 6000 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677680061
Elnummer
1355450
Leverandørens varenummer
768006
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Type sidebjelker
Rørform (lukket)
Type trinn
Rørform (lukket)
Høyde
55 mm
Bredde
500 mm
Lengde
6000 mm
Sideveggsperforering
Ja
Trinnfeste
Helnaglet
Nyttbart tverrsnitt
52554000 mm²
Egnet for funksjonsopprettholdelse
Nei
Trinnavstand cc
250 mm
Materiale
Stål
Materialkvalitet
Andre
Overflatebeskyttelse
Varmgalvanisert
RAL-nummer
0
KHZ kabelstige stål...