Wibe - KHZP-150 6M FZV KABELSTIGE - 718562
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall undertrøyer lange - Rørform (lukket)
Type trinn - Profil, hullet
Høyde - 55 mm
Bredde - 150 mm
Lengde - 6000 mm
Emballasje og betingelser
6 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677185627
Elnummer
1355515
Leverandørens varenummer
718562
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Antall undertrøyer lange:
Rørform (lukket)
Type trinn:
Profil, hullet
Høyde:
55 mm
Bredde:
150 mm
Lengde:
6000 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Sideveggsperforering:
nei
Trinnfeste:
Sveist
Nyttbart tverrsnitt:
13320000 mm²
Klar høyde:
nei
Trinnavstand cc:
250 mm
Materialkvalitet:
Andre


