Wibe - KHZP-150 FZV L=3M KABELSTIGE - 783516

Wibe Group
KopierKopier
Wibe - KHZP-150 FZV L=3M KABELSTIGE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall undertrøyer lange - Rørform (lukket)

  • Type trinn - Profil, hullet

  • Høyde - 55 mm

  • Bredde - 150 mm

  • Lengde - 3000 mm

Emballasje og betingelser

  • 3 MTR

  • Lagervare

EAN/GTIN

7321677835164

Elnummer

1355611

Leverandørens varenummer

783516

Typebeskrivelse

1355611

Antall undertrøyer lange:

Rørform (lukket)

Type trinn:

Profil, hullet

Høyde:

55 mm

Bredde:

150 mm

Lengde:

3000 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Sideveggsperforering:

nei

Trinnfeste:

Sveist

Nyttbart tverrsnitt:

13320000 mm²

Klar høyde:

nei

Trinnavstand cc:

250 mm

Materialkvalitet:

Andre

Kabelstige Khzp 150mm, Wibe, Fzv, Varmforsinket, 3M