Wibe - KLAMMER FOR LOKK FZS - 712668
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for gitterrenne - nei
Egnet for kabelstige - Ja
Egnet for kabelrenne - nei
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677126682
Elnummer
1377350
Leverandørens varenummer
712668
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelstige:
Ja
Egnet for kabelrenne:
nei
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Klammer for lokk til kabelstiger stål...


