Wibe - Konsoll CLX3 100 Fzs Konsoll Wibe CLX3 100 pregalv - CSU795645
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 49 mm
Høyde - 62 mm
Modell / utførelse - Kabelbrett
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489905002
Elnummer
1361080
Leverandørens varenummer
CSU795645
Typebeskrivelse
1361080
Lengde:
49 mm
Høyde:
62 mm
Modell / utførelse:
Kabelbrett
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Bredde:
170 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
100...100 mm
Klar høyde:
nei
For montering av kabelstiger KHZSP, trådstiger og kabelrenner på veggen, takpendel og ankerskinner.


