Wibe - Konsoll CLX3 500 Fzs Konsoll Wibe CLX3 500 pregalv - CSU795650
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 49 mm
Høyde - 92 mm
Modell / utførelse - Kabelbrett
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489905057
Elnummer
1361075
Leverandørens varenummer
CSU795650
Typebeskrivelse
1361075
Lengde:
49 mm
Høyde:
92 mm
Modell / utførelse:
Kabelbrett
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Bredde:
580 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
500...500 mm
Klar høyde:
nei
For montering av kabelstiger KHZSP, trådstiger og kabelrenner på veggen, takpendel og ankerskinner.


