Wibe - Konsoll CLX3 600 Fzs Konsoll Wibe CLX3 600 pregalv - CSU795651
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 49 mm
Høyde - 92 mm
Modell / utførelse - Kabelbrett
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606489905064
Elnummer
1361076
Leverandørens varenummer
CSU795651
Typebeskrivelse
1361076
Lengde:
49 mm
Høyde:
92 mm
Modell / utførelse:
Kabelbrett
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Bredde:
680 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
600...600 mm
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
For montering av kabelstiger KHZSP, trådstiger og kabelrenner på veggen, takpendel og ankerskinner.