Wibe - KONSOLLKLAMMER 42, WIBE, FZV, VARMFORSINKET - CSU795242
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - Skrus
Tilkoblingstype /-komponent - Klemme
For flenstykkelse - 2...2 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
10 STK
Lagervare
Produktserie
Wibe Kabelstiger
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606485410340
Elnummer
1351104
Leverandørens varenummer
CSU795242
Typebeskrivelse
1351104
Type feste:
Skrus
Tilkoblingstype /-komponent:
Klemme
For flenstykkelse:
2...2 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Gjengemål metrisk (M.).:
8
Rør-/kabeldiameter:
0...0 mm
Hengslet:
nei
Justerbart gangjern:
nei
Bruddstyrke:
0 N


