Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Wibe - KONSOLLKLAMMER 42, WIBE, Z+, ZINK+ FORSINKET - CSU795241

Wibe Group
KopierKopier
Wibe - KONSOLLKLAMMER 42, WIBE, Z+, ZINK+ FORSINKET

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type feste - Skrus

  • Tilkoblingstype /-komponent - Klemme

  • For flenstykkelse - 2...2 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606485410333

Elnummer

1351103

Leverandørens varenummer

CSU795241

Typebeskrivelse

1351103

Type feste:

Skrus

Tilkoblingstype /-komponent:

Klemme

For flenstykkelse:

2...2 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Gjengemål metrisk (M.).:

8

Hengslet:

nei

Justerbart gangjern:

nei

Konsollklammer 42 for feste av Wibe kabelstiger til Wibe bærejern , veggkonsoll etc. Leveres med skrue og mutter. Z+ er Zink behandlet korrosjonsklasse C4