Wibe - Lokk B67/320 FZV - 1149485
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Med plugg - nei
Halogenfri - Ja
Egnet for funksjonsopprettholdelse - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Defem Nettrenner
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7332227014854
Elnummer
1361280
Leverandørens varenummer
1149485
Typebeskrivelse
1361280
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Med plugg:
nei
Halogenfri:
Ja
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Utforingsring