Wibe - Lokk B7/220 L=1.25 SF - CSU795271
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Overdelsbredde - 225 mm
Lengde - 1250 mm
Type feste - Dekselklammer
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Defem Nettrenner
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606485412344
Elnummer
1351197
Leverandørens varenummer
CSU795271
Typebeskrivelse
1351197
Overdelsbredde:
225 mm
Lengde:
1250 mm
Type feste:
Dekselklammer
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Materialtykkelse:
0,7 mm
Egnet for kabelrenne:
nei
Egnet for gitterrenne:
Ja
Egnet for kabelstige:
nei
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
RAL-nummer:
0


