Utgått

Wibe - LOKK W5, 1000MM, WIBE, ZINKPOX HVIT 80, LENGDE 2M - 729022

Schneider Electric
KopierKopier
Wibe - LOKK W5, 1000MM, WIBE, ZINKPOX HVIT 80, LENGDE 2M

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Overdelsbredde - 1001 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Type feste - Dekselklammer

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

Wibe Kabelstiger

EAN/GTIN

7321677290222

Elnummer

1378449

Leverandørens varenummer

729022

Typebeskrivelse

1378449

Overdelsbredde:

1001 mm

Lengde:

2000 mm

Type feste:

Dekselklammer

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert og belagt

Materialtykkelse:

0,7 mm

Egnet for kabelrenne:

nei

Egnet for gitterrenne:

nei

Egnet for kabelstige:

Ja

Klar høyde:

nei

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9010

Lokk W5, 1000mm, Wibe, Zinkpox Hvit 80, Lengde 2M