Wibe - LOKK W5, 200MM, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET, 2M - 732217

Wibe Group
KopierKopier
Wibe - LOKK W5, 200MM, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET, 2M

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Overdelsbredde - 201 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Type feste - Dekselklammer

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert

Emballasje og betingelser

  • 2 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677322176

Elnummer

1377211

Leverandørens varenummer

732217

Typebeskrivelse

Kabelstiger landbaserte

Overdelsbredde:

201 mm

Lengde:

2000 mm

Type feste:

Dekselklammer

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

Materialtykkelse:

0,7 mm

Egnet for kabelrenne:

Ja

Egnet for gitterrenne:

nei

Egnet for kabelstige:

Ja

Klar høyde:

nei

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

RAL-nummer:

0

Lokk W5, 200mm, Wibe, Fzs, Sendzimirforsinket, 2M